Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuschlagschrauber mit Abschaltung 1/2“, 20V, 30-120 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RRI-BI120T
Hersteller:
     Red Rooster
Herst.-Nr.:
     RRI-BI120T
EAN/GTIN:
     8717981370450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber 1/2
akku schlagschrauber

RED ROOSTER Akkuschlagschrauber mit Abschaltautomatik RRI-BI100T.

Geeignet für Montageanwendungen mit guter Drehmomentgenauigkeit. Speziell konzipiert für den Einsatz in Bereichen, in denen Schläuche und / oder Kabel die Handlungsflexibilität behindern wie bei Innenbekleidung von Autos, Bussen und Zügen.

Merkmale:

  • bürstenloser Motor
  • 20-Volt-Lithium-Ion-Batterie
  • Dynapact Schlagwerk
  • LED Statusmeldung: OK - NOK - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG
  • einstellbares Drehmoment (50 Stufen)
  • 2-Stufenabzug
  • Umdrehungen 2400 Min.-1
  • kompakt und leicht

Batterie (2,0 Ah: BB200E-320) und Ladegerät (31084-200E) sind separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
1/2 Zoll
Geräuschpegel:
90 dB(A)
Akku:
2,0 Ah Li-Ion
Drehzahlbereich:
0 - 2400 U/min
Gewicht mit Akku:
2,0 kg
Gesamtlänge:
195 mm
Anziehdremoment:
30 - 120
Weitere Suchbegriffe: akkuschlagschrauber 20v, Akku Schlagschrauber, Schlagschrauber Akku, Akkuschrauber, Akku Schrauber, Akku Schlagschrauber mit Abschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,77*
€ 1.010,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,74*
€ 970,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,29*
€ 924,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,51*
€ 907,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,60*
€ 886,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Red Rooster
31084-200E
ab € 104,75*
Zubehör
Red Rooster
33116-IWCP-01
ab € 40,02*
Zubehör
Red Rooster
BB200E-320
ab € 144,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.