Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manueller Doppelkettenspanner 8-12'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG350054
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG350054
EAN/GTIN:
     4250489120034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrzentrierungen
  • Max. Wandstärke 12,7 mm
  • Durch Entfernen der Kettenglieder und Ausrichthebel lässt sich die Kette an die jeweilige Rohrdimension anpassen.
Weitere Informationen:
Anzahl Stellschrauben:
6
Spannbereich AD-AD:
203,2 - 304,8 mm | 8 - 12 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung, Kettenspanner, Doppelkettenspanner, Rohrzentrierkette, Einzel-Rohrzentrierkette, Doppel-Rohrzentrierkette, Manuelle Kettenspanner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 814,04*
€ 919,32*
Lager 656
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,77*
€ 919,52*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,52*
€ 1.094,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,59*
€ 1.068,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,68*
€ 1.020,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,95*
€ 998,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,77*
€ 966,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.