Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschnellspanner SS26, 60-168mm (2-6“), 3,5 kg, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG350013
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG350013
EAN/GTIN:
     4250489128726
Suchbegriffe:
Rohrzentrierungen

Rohrschnellspanner 60-168 mm für Edelstahlrohre

 

Aufgrund seines einmaligen Designs gewährleistet der Rohrschnellspanner, dass die Spannkräfte gleichmäßig um das zu verschweißende Rohr wirken, da die Abstände zwischen den Spannpunkten gleich sind. Dies gilt für alle Rohrdimensionen innerhalb der Bereiche des Rohrschnellspanners.

  • Zum Zentrieren und Ausrichten der zu schweißenden Rohre
  • Einfache Montage und zentrische Spannung der Rohre
  • Kontaktpunkte aus Edelstahl
  • Vermeidet Korrosion
  • Spannschrauben mit Edelstahlkugeln
Weitere Informationen:
Spannbereich AD-AD:
60 - 168 mm | 2 - 6 Zoll
Gewicht:
2,6 kg
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung, Rohrspanner, Rohrschnellspanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,74*
€ 119,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 94,57*
€ 120,88*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 112,40*
€ 142,73*
Lager 656
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 159,16*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.