Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ratschenschrauber 3/8", 20V, 73 Nm max., 225 1/min, 2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-R3130
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     R3130
EAN/GTIN:
     0663024006290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Ratsche
Akku-Ratschenschrauber
Akkuratschenschrauber
akku ratsche

Akku-Ratschenschrauber der Baureihe IQV20: 3/8" Vierkant, 20V

Ideal für unterschiedlichste Anwendungen - von Motorreparatur und Arbeiten unter Fahrzeugen bis zu leichtem industriellen Wartungs-, Reparatur- und Betriebsbedarf (MRO). Der Ratschenschrauber R3130 ist mit der Akku-Plattform der Serie IQV20 kompatibel und bietet den kombinierten praktischen Nutzen der Akku- und Drucklufttechnik.

Lieferumfang: nur Werkzeug ohne Akku
Im Set sh. Artikel R3130-K12-EU und R3130-K22-EU

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
3/8 Zoll
Max. Drehmoment:
73 Nm
Gewicht:
2 kg
Gesamtlänge:
408 mm
Akku:
Li-Ion BL2012
Geräuschpegel:
86 dB(A)
Vibrationslevel:
2,8 m/s²
Drehzahl:
225 U/min
Drehmomentbereich:
14 - 61 Nm
Weitere Suchbegriffe: Akkuratsche, Akkuschrauber, Akku-Schrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,73*
€ 401,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,96*
€ 393,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,12*
€ 369,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,15*
€ 334,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 157,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.