Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange zum Schneiden ohne Zangeneinsatz, Schniffkraft 1700 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-P1361Z-C00
Hersteller:
     Deprag
Herst.-Nr.:
     P1361Z-C00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Zange
Druckluftzange
druckluftzange
Zange zum Schneiden ohne Zangeneinsatz, Schniffkraft 1700 N Die Druckluftzange zum Schneiden, Start mit Druckleiste und Einschaltsicherung. Zuverlässiges Werkzeug zum Schneiden verschiedenster Materialien, wie z.B. Kunststoffe (Thermo-/Duroplaste) und Stahl mit max. 400 N/mm2 Zugfestigkeit. Geringes Gewicht und extrem kleines Baumaß im Verhältnis zur Leistung machen die Zange handlich und arbeitsfreundlich.
Weitere Informationen:
Schnittkraft:
1700 N
Gewicht:
0,48 kg
Gesamtlänge:
173 mm
Luftverbrauch:
220 l/min
Mindestschlauchweite:
6 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Zange, Zange zum Schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,49*
€ 593,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,84*
€ 530,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,42*
€ 521,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,47*
€ 503,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.