Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine, 250 Watt, 4500 1/min, gerade, Zahnkranzbohrfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-LA410-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     LA410-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluftbohrmaschine ingersoll ran...
druckluft bohrmaschine

Service Druckluft-Bohrmaschine gerade Ausführung mit Zahnkranz-Bohrfutter 10 mm.

  • Geeignet für Bohrarbeiten an der Karosserie, für Baustahl und leichte Handwerksmaterialien.
  • Geringes Gewicht, daher vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,25 kW
Gewicht:
0,91 kg
Gesamtlänge:
228 mm
Bohrfuttergröße:
10 mm
Anschlussgewinde:
1/4 NPT Zoll
Luftverbrauch:
768 l/min
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
4500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Bohrmaschine, Bohrmaschine, Druckluftbohrer, Luftbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,01*
€ 291,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DV7MFG14
ab € 52,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.