Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstift für Prozess-Kennzeichnung und Sicherheitsmarkierungen, 1/min 18750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-EP50-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     EP50-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Graviergerät
Druckluft-Gravierstift
Druckluft-Signiergerät
Druckluftgraviergerät
Druckluft-Gravierstift Ingersoll Rand Modell EP50-EU für Prozess-Kennzeichnung und Sicherheitsmarkierungen. Variable Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz für unterschiedlichste Materialien. Der gerändelte Vario-Regler ermöglicht eine positive Steuerung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Gesamtlänge:
137 mm
Anschlussgewinde:
1/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Drehzahl:
18750 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluftgravierstift, Druckluftsigniergerät, Graviergerät (Druckluft), druckluft graviergerät, Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Gravierstift, Schleifstift, Druckluft Gravierstift, Druckluftschleifstift, Druckluft Schleifstift, Nadelentroster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,31*
€ 767,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,48*
€ 749,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,55*
€ 689,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,88*
€ 669,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,32*
€ 653,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
EP51K
ab € 617,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.