Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine Winkelkopf, 1/min 1800, Nm max. 5, 10 mm Bohrfutter, umsteuerbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-7807R-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     7807R-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
Druckluft-Winkelbohrmaschine
Druckluftwinkelbohrmaschine

Druckluft-Winkelbohrmaschine mit 10-mm-Futter, umsteuerbar

  • Umsteuerknopf arretiert in beiden Positionen, dadurch kein unbeabsichtigtes Verstellen der Richtung.
  • Rückwärtige Abluftführung, um die Luft vom Arbeitsplatz abzuleiten.
  • Schmiernippel für vorbeugende Wartung.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,25 kW
Max. Drehmoment:
5 Nm
Gewicht:
1,07 kg
Gesamtlänge:
206 mm
Bohrfuttergröße:
10 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Luftverbrauch:
486 l/min
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
1800 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluftbohrmaschine ingersoll rand, druckluft bohrmaschine, Druckluft Bohrmaschine, Bohrmaschine, Druckluftbohrer, Luftbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DV7MFG14
ab € 52,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.