Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalpoliermaschine, 2.800 1/min, Scheibe 178 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-318A
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     318A
EAN/GTIN:
     0663023019734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliermaschine (Druckluft)
poliermaschine (druckluft)
Druckluft-Vertikalpoliermaschine Ingersoll Rand Modell 318A. Ideal zum Schwabbeln und Polieren von lackierten Oberflächen - 2.800 1/min. Abluftführung durch den Griff, dadurch keine Beeinträchtigung des Betreibers.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,56 kW
Scheibendurchmesser:
178 mm
Gesamtlänge:
203 mm
Gewicht:
2 kg
Spindelgewinde:
5/8" - 11 mm Innengewinde
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
2800 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Minischleifer, Mini Schmirgelmaschine, Poliermaschine, Mini Poliermaschine, Druckluft Poliermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,71*
€ 586,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,08*
€ 577,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,45*
€ 526,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,99*
€ 505,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,06*
€ 489,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.