Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTM Hochmomentschrauber Norbar PTM-92-4000-B, max. 4000 Nm, umschaltbar, 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-18159.B08
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     18159.B08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber

 

Druckluft Kraftschrauber Norbar Modell PTM-92-4000-B - schnell, genau und ergonomisch:

  • Hohe Produktivität durch 2 Motoren.
  • Ein Hochgeschwindigkeitsmotor für schnelles Eindrehen und ein drehmomentstarker Motor für drehmomentgenauen Endanzug.
  • Wiederholgenauigkeit +/-5%. Durch geringe Geräusch- und Vibrationswerte sind die PTM Schrauber, in Anlehnung an die EG Richtlinie 2002/44/EG und 2003/10/EG, auch für den Dauereinsatz einzusetzen.
  • Leicht, kompakt und gut ausbalanciert.
  • Umschaltbar
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 Zoll
Gewicht:
8,5 kg
Umschaltbar:
Ja
Drehzahl:
32 U/min
Länge:
394 mm
Drehmomentbereich:
800 - 4000 Nm
Weitere Suchbegriffe: drehschrauber, Kraftschrauber, Druckluftkraftschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.100,39*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.184,19*
€ 9.739,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.132,88*
€ 9.678,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.100,39*
€ 9.639,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.