Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTM Hochmomentschrauber Norbar PTM-80-2700-B, max. Leistung 2700 Nm, umschaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-180296.B08
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     180296.B08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber

 

Druckluft Kraftschrauber Norbar Modell PTM-80-2700-B - schnell, genau und ergonomisch:

  • Hohe Produktivität durch 2 Motoren.
  • Ein Hochgeschwindigkeitsmotor für schnelles Eindrehen und ein drehmomentstarker Motor für drehmomentgenauen Endanzug.
  • Wiederholgenauigkeit +/-5%. Durch geringe Geräusch- und Vibrationswerte sind die PTM Schrauber, in Anlehnung an die EG Richtlinie 2002/44/EG und 2003/10/EG, auch für den Dauereinsatz einzusetzen.
  • Leicht, kompakt und gut ausbalanciert.
  • Umschaltbar
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 Zoll
Gewicht:
7,5 kg
Umschaltbar:
Ja
Drehzahl:
40 U/min
Länge:
335 mm
Drehmomentbereich:
540 - 2700 Nm
Weitere Suchbegriffe: drehschrauber, Kraftschrauber, Druckluftkraftschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.803,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.889,13*
€ 9.388,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.858,33*
€ 9.351,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.803,73*
€ 9.286,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.