Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole mit Sicherheitsdüse, 90 mm Rohr mit Star-Tip, Serie 208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     656-112083100
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     11-208-3100
EAN/GTIN:
     07391390121080
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Blaspistole für Druckluft und Flüssigkeiten

  • R 1/4" IG
  • fest montiertes Rohr 90 mm
  • Geräuschreduzierte Star-Tip Version
  • Gewicht 96 g
  • Geräuschpegel 79 dB
  • Durchflussmenge: 190 l/min
  • Max. Betriebsdruck 16 bar
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, cejn ausblaspistole, ausblaspistole, ausblaspistole 16 bar, Zubehör Werkzeug, Zubehör Pneumatik, Pneumatikzubehör, Ausblasset LKW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 12,36*
€ 16,39*
4 Tage
16
1
€ 6,95*
ab € 12,38*
€ 17,86*
2 Tage
160
1
€ 7,90*
ab € 21,97*
€ 30,58*
1
€ 5,90*
ab € 19,86*
€ 30,71*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10272
ab € 24,53*
Zubehör
k.A.
4560
ab € 22,10*
Zubehör
CEJN
103205152
ab € 1,91*
Zubehör
CEJN
11 208 9955
ab € 4,64*
Zubehör
CEJN
11 208 9960
ab € 19,35*
Zubehör
CEJN
11 208 9963
ab € 6,71*
Zubehör
CEJN
10 320 5263
ab € 3,21*
Zubehör
CEJN
11 208 9954
ab € 74,82*
Zubehör
CEJN
11 208 9956
ab € 6,14*
Zubehör
CEJN
11 208 9965
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.