Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaumotor 340 Watt, 25Nm, 490 1/min, R/L, 0,9kg, 3/8"-24 UNF-2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607951304
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607951304
EAN/GTIN:
     3165140123129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaumotor
einbaumotor bosch
einbaumotor
Einbaumotor 340 Watt, Ansteuerung über separates Ventil, kein Ventil eingebaut. Max. axiale Belastung der Motorwelle FAX = 850 N Max. radiale Belastung der Motorwelle FRA = 34 N, Schlauchnippel G 1/8" (3 603 386 005), Schalldämpfer G 3/8" (3 607 000 001)
Weitere Informationen:
Abwürgemoment:
25 Nm
Drehrichtung:
R/L
Abgabeleistung:
340 W
Gewicht:
0,9 kg
Spindelgewinde:
3/8"-24 UNF 2A
Anschlussgewinde:
G 1/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
8 mm
Drehzahl:
490 U/min
Weitere Suchbegriffe: Drucklufteinbaumotor, Druckluft Einbaumotor, Bosch Einbaumotor, Druckluftmotor, Luftmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.132,89*
€ 1.234,68*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.133,26*
€ 1.234,68*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,68*
€ 1.469,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,15*
€ 1.454,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,21*
€ 1.403,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,99*
€ 1.373,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,26*
€ 1.348,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.