Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelgriffschrauber 400W, Abschaltkupplung, 400 1/min, 8,5-26Nm, 1/4" SWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607461406
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607461406
EAN/GTIN:
     3165140122542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Mittelgriffschrauber Bosch 400W, 400 1/min, für Schrauben von M6 bis M10, Abschaltkupplung, Rechts-/Linkslauf, 8,5-26Nm, 1,4kg, 1/4" Schnellwechselfutter
Weitere Informationen:
Kupplung:
Abschaltkupplung
Max. Drehmoment:
26 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Gewicht:
1,5 kg
Drehmomentbereich:
8,5 - 26 Nm
Antrieb:
1/4 Zoll
Werkzeugaufnahme:
Schnellwechselfutter
Drehzahl:
400 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, Mittelgriffschrauber, Mittelhandgriffschrauber, drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.494,88*
€ 1.585,72*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.491,10*
€ 1.585,72*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,72*
€ 1.887,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,17*
€ 1.872,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.530,31*
€ 1.821,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.505,34*
€ 1.791,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.491,10*
€ 1.774,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
0607453429
ab € 1.439,12*
Ähnlich
Bosch
0607453430
ab € 1.439,65*
Ähnlich
Bosch
0607453439
ab € 1.491,79*
Ähnlich
Bosch
0607453440
ab € 1.438,06*
Ähnlich
Bosch
0607453441
ab € 1.435,24*
Ähnlich
Bosch
607453443
ab € 1.439,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.