Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer 170 W, 12000 1/min, Schleifkörper-Durchmesser 150 mm, Hub 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607350199
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607350199
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer bosch
druckluft exzenterschleifer

Handlicher Schleifer für Präzisionsschleifarbeiten und für Feinschliff, auch an Rundungen und Wölbungen. Ideal für das Kfz-Handwerk und Lackierbetriebe.

  • Hub 5 mm
  • Der Exzenterschleifer verfügt über einen drehzahlgeregelten Druckluftmotor
  • Das staubgeschützte, vernietete Doppelkäfiglager garantiert eine besonders hohe Lebensdauer.
  • Der ausgewuchtete Exzenter erlaubt das Arbeiten unter geringster Vibration.
  • Er verfügt außerdem über einen ergonomischen, kälteisolierenden Kunststoffüberzug.
  • Ein weiterer Vorteil ist die integrierte Absaugung mit sehr hoher Leistung, welche ein höhenverstellbaren Absaugschutz für unterschiedliche Schleifplatten hat.
  • Klettverschluss für Bosch-Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Exzenter-Hub:
5 mm
Leistung:
0,17 kW
Gewicht:
0,7 kg
Anschlussgewinde:
1/4" NPT Zoll
Luftverbrauch:
510 l/min
Drehzahl:
12000 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft-exzenterschleifer 150mm, Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Druckluftschleifmaschine, Exzenterschleifer, Druckluft Exzenterschleifer, Exzenterschleifmaschine Druckluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,24*
€ 278,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.