Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine 400 Watt, gerade, Zahnkranzbohrfutter bis 8 mm, 2560 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607161100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607161100
EAN/GTIN:
     3165140120999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft-bohrmaschine bosch
druckluft bohrmaschine

Die passende Bohrmaschine für die unterschiedlichsten Werkstoff

  • Für Arbeiten an Schleusen, Stauwehren und Kanälen – überall dort, wo elektrisches Werkzeug ungeeignet ist
  • Zahnkranzbohrfutter bis 4 mm
  • Max. Bohrdurchmesser Stahl: 8 mm
  • Bohrspindel Gewinde 1/2"-20 UNF-2A
Weitere Informationen:
Leistung:
0,4 kW
Gewicht:
1,1 kg
Bohrfuttergröße:
8 mm
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Luftverbrauch:
930 l/min
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
2560 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Bohrmaschine, Bohrmaschine, Druckluftbohrer, Luftbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,31*
€ 1.030,42*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,45*
€ 1.030,42*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,42*
€ 1.226,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,54*
€ 1.185,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,98*
€ 1.162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,56*
€ 1.146,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,31*
€ 1.134,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.