Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschuh Distanzplatte FMFS DP4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-547855
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547855
EAN/GTIN:
     4048962339208
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klemmschellen
Quickschellen
Die Festpunkte und Gleitelemente des fischer Massiven Schienensystems FMS sind unterstützende Elemente zur Fixierung und Aufnahme bei thermischer Rohrausdehnung. Der Massive-Rohrbügel FMFS UB befestigt zuverlässig die Rohrschuhe FMPS und den Festpunkt-Sattel FMFS sowie das Gleitelement FMFS zur Erstellung von Festpunkten oder Gleitlagern beim Anbau an das Montageprofil FMP. Die Passgenauigkeit der Elemente des FMS Systems durch angepasste Bauhöhen oder Distanzstücke ermöglicht eine einfache Herstellung der erforderlichen Fest- und Gleitelemente.
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Länge:
130 mm
Stärke:
4,0 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3166.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
611
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 266,74*
€ 287,67*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 267,45*
€ 312,55*
Lager 646
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 287,94*
€ 336,84*
3 Tage
100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 297,77*
€ 349,12*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 315,374*
€ 368,394*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,84*
€ 400,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 334,78*
€ 398,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 318,15*
€ 378,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,01*
€ 366,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 287,94*
€ 342,65
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 14,397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.