Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-K5567SW.2 Herst.-Nr.: K5567SW.2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Konform zum DisplayPort v1.4 Standard Auflösungen bis zu 8K Ultra HD (7680 x 420 @ 60Hz) Konform zu HDCP 2.2 Dreifache Abschirmung Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete DisplayPort Stecker und Kontakte Pin 20: DP_PWR nicht verbunden Steckergehäuse mit 360° Abschirmung, umspritzt und verriegelbar
Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorkabel, Stecker-Stecker, 8K Ultra HD |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,65* | € 6,90* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 4,66* | € 6,91* | | | | Lager 642 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,67* | € 6,93* | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,71* | € 8,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,82* | € 8,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|