Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SHIELDskin™ XTREME White Nitrile 300 DI, ISO 6-9,Größe S/7, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-630112
Hersteller:
     HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
     HEIN_630112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuh SHIELDskin™ XTREME White Nitrile 300 DI, ISO 6-9,Größe S/7, 100/VE

Reinraum-Handschuh SHIELDskin™ XTREME White Nitrile 300 DI, Reinraumklasse ISO 6-9, GMP C/D, Kategorie III, gegen tödliche, nicht rückgängig machbare Risiken, gemäß ISO 374-5:2016 VIRUS, AQL 1.5 EN 374-2:2019 Level 2, ISO 16604:2004 Prozedur B, ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B KPT, EN 16523-1:2015+A1:2018 und EN 1149-1-2-3 & 5, nicht steril,beihändig tragbar, Rollrand, texturierte Fingerspitzen, Farbe: weiß, Material: puderfreies Nitril, Länge: ca. 300 mm, Größe: S/7, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück

GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,78*
€ 31,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_630114
ab € 20,46*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_630113
ab € 20,60*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_630115
ab € 20,54*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_630111
ab € 20,48*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_630116
ab € 20,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.