Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui coconut WALKER CONCEPT II 49262-246


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui coconut WALKER CONCEPT II 49262-246
Schüleretui coconut WALKER CONCEPT II 49262-246
Artikel-Nr.:
     639-932264246
Hersteller:
     WALKER CONCEPT II
Herst.-Nr.:
     49262-246
EAN/GTIN:
     9002638229250
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
21x10x6cm,ovale Form,mit Zipp,1 Klappe mit 20 Schlaufen, ungefüllt,
Weitere Informationen:
Anzahl der Klappen:
1
Breite:
210
Farbe:
coconut
Höhe:
100
Tiefe:
60
Werkstoff:
Polyester
gefüllt:
false
Weitere Suchbegriffe: federmappe, coconut, WALKER, CONCEPT, II, 49262-246
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,49*
ab € 12,75*
€ 18,05*
Lager 639
11
€ 4,99*
ab € 13,78*
€ 19,25*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.