Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui Emerald WALKER CLASSIC 49164-275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui Emerald WALKER CLASSIC 49164-275
Schüleretui Emerald WALKER CLASSIC 49164-275
Artikel-Nr.:
     639-932242275
Hersteller:
     WALKER CLASSIC
Herst.-Nr.:
     49164-275
EAN/GTIN:
     9002638234926
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
Schüleretui Classic - ovale Form, 21 x 6 x 10 cm. Gewicht: 220g. Hauptkammer mit flexiblem Innenteiler und 20 Stiftschlaufen, 1 Zippfach und 2 Steckfächern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Klappen:
1
Breite:
210
Farbe:
emerald
Höhe:
60
Tiefe:
100
Werkstoff:
600D Polyester
gefüllt:
false
Weitere Suchbegriffe: schüleretui walker classic, federmappe, 49164255 Classic WALKER, 1-STOCK, WALKER, 10932242255
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,49*
ab € 11,96*
€ 17,02*
Lager 639
12
€ 4,99*
ab € 12,38*
€ 17,57*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.