| |
|
| Artikel-Nr.: 639-897181001 Herst.-Nr.: 44122-02 EAN/GTIN: 4013951000780 |
| |
|
| | |
| Bewerbungsmappe Stream Premium Edition. 2tlg. aus hochwertigem Premium-Karton. mit Klemmschiene. 2 Dreiecktaschen und erhabener Prägung Bewerbung auf dem Vorderdeckel. Farbe: blau. 310x223x7 mm. Gewicht: 0,069 kg. Weitere Informationen: | | Breite: | 223 | Farbe der Rückseite: | blau | Farbe der Vorderseite: | blau | Flächenmasse des Papiers: | 360 | Höhe: | 310 | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 15 | | € 5,87* | ab € 1,41* | € 2,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,54* | € 2,79* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,53* | € 2,79* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,64* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|