Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-761088001 Herst.-Nr.: 88/41 EAN/GTIN: 4006381105279 |
| |
|
| | |
| STABILO® point 88®. Der universelle Fineliner für Schüler, Studenten und Profis. Europas Fineliner Nr. 1. Einzigartige Sechskantoptik mit Streifendesign. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, blau, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | Farbe: | blau | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Farbe des Schaftes: | orange | Mine auswechselbar: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Strichstärke: | 0,40 mm | dokumentenecht: | false | wasserfest: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stabilo feinliner, feinschreiber, 2516240153, POINT BLAU, SWA88-41, 8841, 106963, 8835, 5412008841, 14212646, 1910253, FINELINER, TINTENSCHREIBER SCHWAN POINT STABILO, SWA 88-41, 88 DBL, 88, 88 BL, STABILO POINT DUNKELBLAU, 88-41, 339641, 17346, 16481635, Büro, Etui, Office, Schreiben, Set, Spitze, Uni, austrocknen, austrocknungsschutz, blau, brilliant, bunt, coloring, design, fein, feinliner, fine, fineliner, handlettering, hochwertig, kalligrafie, kinder, klassiker, lehrer, lettering, linkshänder, malen, rechtshänder, schule, schüler, sechskantoptik, stabil, stift, streifendesign, studium, unterstreichen, viele Farben, wischfest, zeichnen, tinte |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,41* | € 0,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,42* | € 0,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,44* | € 0,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,45* | € 0,82* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,47* | € 0,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|