Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle, 57-39-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990018


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermorolle, 57-39-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990018
Thermorolle, 57-39-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990018
Thermorolle, 57-39-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990018
Thermorolle, 57-39-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990018
Thermorolle, 57-39-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990018
Artikel-Nr.:
     639-693228
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20990018
EAN/GTIN:
     4017279771506
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Aus holzfreiem, weißem Papier mit besten Laufeigenschaften. Alle Sorten mit rotem Warnstreifen am Ende der Rolle. Thermorollen Longlife Qualität 55 g/qm, Bisphenol-A-frei. Breite: 57 mm. Länge: 18 m. Gesamt-⌀: ca. 39 mm. Kern-⌀: 12 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Papiertyps:
Aus holzfreiem Thermopapier
Breite:
57
Durchmesser:
39
Durchmesser des Kerns:
12
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
55
Länge:
18
Länge [in m]:
18
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, additionsrollen, 693157, Belegrollen, Journalrollen, Papierrollen für Rechenmaschinen, Thermoaddingrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
419
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 3,37*
Lager 639
419
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,75*
€ 4,85*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.