| |
|
| Artikel-Nr.: 639-593609 Herst.-Nr.: 8532100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das METO Original Verbrauchsmaterial ist für METO konzipiert und sichert damit zuverlässige Funktion und Einsatzfähigkeit auf Ihrem METO Gerät. Etiketten in ungeteilter Ausführung = diese sind durchgehend ohne Schnittstanzung. Ausführung: Klebung permanent. Etikettengröße: 26 x 12 mm. RL-Inhalt: 1500 ST. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: preisauszeichner etiketten, preisauszeichner-etiketten weiß, AUSZEICHNUNGSETIKETTEN, PREISETIKETTEN, HANDAUSZEICHNUNGSETIKETTEN, Auszeichnungsetiketten, Etiketten, Meto, 8532100, für Preisauszeichner, weiß, Rolle zu 1500 Etiketten, 26x12mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,07* | € 6,54* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 5,94* | € 9,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 5,94* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|