Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic CD, 200x175+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstertasche Classic CD, 200x175+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000013
Luftpolstertasche Classic CD, 200x175+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000013
Luftpolstertasche Classic CD, 200x175+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000013
Luftpolstertasche Classic CD, 200x175+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000013
Luftpolstertasche Classic CD, 200x175+50mm, 100 Stück, braun AROFOL 2FVAF000013
Artikel-Nr.:
     639-430779
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000013
EAN/GTIN:
     4009445011998
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Nr. 8 - 10 nur als Postpaket verwendbar. Größe 1+2 mit einem Loch, ab Größe 3 und CD mit 2 Löchern.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
false
Breite:
200
Farbe:
braun
Fenster vorhanden:
false
Höhe:
175
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolstertasche braun arofol, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, LUPO, TAP, 25012717, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Versandmittel für Ordner, Kataloge, Versandtaschen, Airbag-Taschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 5,49*
ab € 9,01*
€ 12,70*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 10,10*
€ 14,10*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.