Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 10 Stück ENERGIZER E300626804


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 10 Stück ENERGIZER E300626804
Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 10 Stück ENERGIZER E300626804
Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 10 Stück ENERGIZER E300626804
Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 10 Stück ENERGIZER E300626804
Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 10 Stück ENERGIZER E300626804
Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 10 Stück ENERGIZER E300626804
Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 10 Stück ENERGIZER E300626804
Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 10 Stück ENERGIZER E300626804
Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 10 Stück ENERGIZER E300626804
Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 10 Stück ENERGIZER E300626804
Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 10 Stück ENERGIZER E300626804
Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 10 Stück ENERGIZER E300626804
Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 10 Stück ENERGIZER E300626804
Batterie/Akku Power Plus Mignon (AA/HR6) 2.000 mAh 10 Stück ENERGIZER E300626804
Artikel-Nr.:
     639-216062
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300626804
EAN/GTIN:
     7638900417029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Accu-Recharge Power Plus, vorgeladen. Egal ob Sie wiederaufladbare Batterien für Fernbedienungen, Lichterketten, Spielzeug, Taschenlampen, Funkmäuse, Kameras oder andere Elektrogeräte benötigen Speichern ihre Stromladung bis zu 12 Monate bei Lagerung und bieten durch ihre auslaufsichere Konstruktion Schutz für Ihre Geräte (bei normalem Gebrauch). Außerdem werden sie bereits vorgeladen geliefert und können hunderte Male wiederaufgeladen werden. Bei standardmäßigem Gebrauch verfügen diese Akkus über eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren. Diese Akku-Batterien werden in zu 100 % recycelbaren, plastikfreien Verpackungen verkauft, um eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft zu fördern.Extreme. Nickel-Hydrid (Ni-MH)-Akkus. 1,2 Volt, 2000 mAh. Höhe 50,5 mm, Ø 14,5 mm. IEC: HR6, AA, Mignon. Farbe: weiß/grün. BK-Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.5
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,07*
€ 17,23*
2 Tage
32
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,20*
€ 19,57*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,74*
€ 22,28*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,01*
€ 23,33*
Lager 639
2
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 17,32*
€ 23,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,67*
€ 28,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,42*
€ 27,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,97*
€ 26,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,75*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.