Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher 530G anisgrün ProGloss CEP 1005300301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteköcher 530G anisgrün ProGloss CEP 1005300301
Stifteköcher 530G anisgrün ProGloss CEP 1005300301
Stifteköcher 530G anisgrün ProGloss CEP 1005300301
Stifteköcher 530G anisgrün ProGloss CEP 1005300301
Stifteköcher 530G anisgrün ProGloss CEP 1005300301
Artikel-Nr.:
     639-190060011
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1005300301
EAN/GTIN:
     3462155300300
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibköcher mit 2 separaten Fächern. Fasst bis zu 32 Sifte. Aus hochschlagfestem Polystyrol. Maße (BxHxT): 7,4 x 9,5 x 7,4 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
2
Breite:
74
Farbe:
grün
Farbe der Innenansicht:
grün
Höhe:
95
Tiefe:
74
Werkstoff:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, Multiköcher, Schreibköcher, Köcher, Schreibtischköcher, Ablageköcher, CEP, 530, 530Ri, Riviera, Pencil cup
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 3,34*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 4,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 4,19*
1
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 4,71*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1005300351
ab € 2,11*
Sonstiges
CEP
1005300021
ab € 2,10*
Sonstiges
CEP
1005300371
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.