Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzeinlage A6 liniert Notizen 50 Blatt BSB 02-0060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzeinlage A6 liniert Notizen 50 Blatt BSB 02-0060
Ersatzeinlage A6 liniert Notizen 50 Blatt BSB 02-0060
Ersatzeinlage A6 liniert Notizen 50 Blatt BSB 02-0060
Artikel-Nr.:
     639-130740
Hersteller:
     bsb-obpacher
Herst.-Nr.:
     02-0060
EAN/GTIN:
     4000867011115
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
Lochung: 6-fach Maße: 9,5 x 16,7 cm (BxH), Format: A6 Ausführung: Notizen, liniert. 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
linierte Einlageblätter
Breite:
9.5
Breite des Blattes:
95
Höhe:
16.7
Höhe des Blattes:
167
Inhalt:
50 Blatt
Lochung:
6-fach
Papierformat:
A6
Verwendung für Produkt:
Zeitplaner A6
Weitere Suchbegriffe: Systemplaner Notizen, kalendereinlage bsb a6, kalender einlage, kalendereinlagen a6, TIMEREINLAGE, KALENDEREINLAGE, ZEITPLANEREINLAGE, Notizblatt 50BL liniertBSB 02-0060 Kompakt A6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 3,17*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 2,09*
€ 3,77*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.