Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger MAXVAC DB450, 4-stufiger Hepa-13 Filter, 400x300x420mm, für 90m³, leicht u. kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger MAXVAC DB450, 4-stufiger Hepa-13 Filter, 400x300x420mm, für 90m³, leicht u. kompakt
Luftreiniger MAXVAC DB450, 4-stufiger Hepa-13 Filter, 400x300x420mm, für 90m³, leicht u. kompakt
Luftreiniger MAXVAC DB450, 4-stufiger Hepa-13 Filter, 400x300x420mm, für 90m³, leicht u. kompakt
Luftreiniger MAXVAC DB450, 4-stufiger Hepa-13 Filter, 400x300x420mm, für 90m³, leicht u. kompakt
Artikel-Nr.:
     638-51814-db450-eu
Hersteller:
     MAXVAC
Herst.-Nr.:
     DB450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Der Dustblocker DB450 ist eine hochmoderne Reinigungslösung für luftgetragenen Staub
in einer Systainer-Box, die direkt in das typische Entlüftungs- oder WC-Rohr gesteckt wird.
Als erster seiner Art ist er leicht und kompakt genug, um leicht bewegt zu werden,
aber leistungsstark genug, um große Luftdurchsatzn schnell zu reinigen.
Der DB450 bietet Rund-um-die-Uhr-Schutz als leistungsstarkes Luftfiltersystem,
verpackt in einer einzigen, kompakten Einheit.
Eingebaut in das weltweit beliebteste modulare Werkzeugaufbewahrungssystem,
kann es in kurzer Zeit eine unglaubliche Menge Staub aus der Luft schrubben.
Seine integrierte 4-stufige Hepa 13-Luftfilterkartusche lässt sich einfach auswechseln
und die stufenlose Leistungsanpassung ist für ein so kompaktes Gerät absolut einzigartig.
Mit nur 10 kg und Abmessungen von 400 x 300 x 420 mm ist der Dustblocker DB450 das
erste Gerät in einer Systainer-Box, das einen Zweispannungsbetrieb von 110 V und 230 V
bietet und sich somit für den Einsatz in verschiedenen Arbeitsumgebungen eignet.
Entwickelt für den 24/7-Betrieb und gleichermaßen als permanente oder mobile
Luftreinigungslösung einsetzbar. Es kann auch an Küchenabzugskanäle oder
Toilettenabflussrohre angeschlossen werden, um eine Unterdruckumgebung zu schaffen
und zu verhindern, dass Staub in andere Bereiche entweicht.
 
Der DB450 entfernt selbst unsichtbaren giftigen Staub in einer Vielzahl von Situationen,
wie zum Beispiel:
- Holzbearbeitungsbetriebe
- Maschinenräume
- Reparaturwerkstätten
- Bäckereien
- Renovierungsbereiche
- Spritzlackierung
Jede Umgebung, in der Quarzstaub aus Beton, Ziegelmörtel oder Mörtel vorhanden sein kann

Technische Spezifikationen
Abmessungen 400 x 300 x 420 mm
Filter Typ G3 / G4 / HEPA H13-Kartusche
Geräuschpegel 51 - 59dB
Gewicht 10kg
Leistung 35 - 140W
Luftstrom (inkl. Filter) 240 - 450 m3/h
Raumgröße 90 m3
Schlauchanschluss (Auslass) 150mm
Spannung Doppelspannung 110 & 230 Volt
Garantie 24 Monate

Weitere Beschreibungen siehe Produktdaten-PDF

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Baustellenluftreiniger, Luftreiniger für Baustellen, Dustblocker, Staubreiniger, Staubgerät, Staubentferner, Baustellenstaub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 945,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,49*
€ 1.338,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,76*
€ 1.317,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,52*
€ 1.239,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,11*
€ 1.188,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,39*
€ 1.125,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MAXVAC
DB450
ab € 137,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.