Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger Industrie MAXVAC Pro 50 H/L, G3/G4 Hepa-13 Filter, 950x790x1350mm, für 1800-3000m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger Industrie MAXVAC Pro 50 H/L, G3/G4 Hepa-13 Filter, 950x790x1350mm, für 1800-3000m³
Luftreiniger Industrie MAXVAC Pro 50 H/L, G3/G4 Hepa-13 Filter, 950x790x1350mm, für 1800-3000m³
Luftreiniger Industrie MAXVAC Pro 50 H/L, G3/G4 Hepa-13 Filter, 950x790x1350mm, für 1800-3000m³
Luftreiniger Industrie MAXVAC Pro 50 H/L, G3/G4 Hepa-13 Filter, 950x790x1350mm, für 1800-3000m³
Artikel-Nr.:
     638-51814-DBP50-230-HL-EU
Hersteller:
     MAXVAC
Herst.-Nr.:
     DBP-50 H/L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Der Industrie-Luftreiniger MAXVAC Dustblocker Pro 50 Staubabsauger wurde für größere
Gebäude, Baustellen und Produktionsstätten entwickelt, um eine hohe Luftreinigung zu
gewährleisten und die Staubpartikel in der Luft zu reduzieren.
So bleiben Produkte und Arbeitsplätze sauber, und die Arbeitsbedingungen werden verbessert,
um die Gesundheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.
 
Eignet sich für viele Anwendungen in:
Holzwerkstätten, Maschinenräumen, Renovierungsbereichen, Bäckereien, Reparaturwerkstätten
und allen sonstigen Bereichen, in denen Kieselsäurestaub aus Beton, Ziegeln, Fugenmörtel
oder Mörtel vorhanden sein kann. Das leise Gerät lässt sich leicht in bewohnten Gebäuden
einsetzen, wenn Renovierungs- oder Umbauarbeiten durchgeführt werden,
um den Staub optimal abzusaugen.
 
Technische Spezifikationen
Abmessungen 950 x 790 x 1350 mm
Filter Typ G3 / G4 / HEPA H13
Geräuschpegel 72dB
Gewicht 91kg
Leistung 900W
Luftstrom (inkl. Filter) 9000 m3/h
Raumgröße 1800-3000 m3
Spannung 230 Volt
Garantie 24 Monate

Weitere Beschreibungen siehe Produktdaten-PDF

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Baustellenluftreiniger, Luftreiniger für Baustellen, Dustblocker, Staubreiniger, Staubgerät, Staubentferner, Baustellenstaub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.120,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.512,86*
€ 11.320,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.443,75*
€ 11.238,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.209,10*
€ 10.958,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.120,20*
€ 10.853,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MAXVAC
DBPF-1043
ab € 283,99*
Zubehör
MAXVAC
DBPF-1042
ab € 109,90*
Zubehör
MAXVAC
DBF-1044
ab € 126,96*
Zubehör
MAXVAC
DBPF-1040
ab € 53,78*
Zubehör
MAXVAC
DBPF-1041
ab € 53,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.