Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger Bau MAXVAC DB700, Hepa Filter, 580x350x610mm, für 140-233m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger Bau MAXVAC DB700, Hepa Filter, 580x350x610mm, für 140-233m³
Luftreiniger Bau MAXVAC DB700, Hepa Filter, 580x350x610mm, für 140-233m³
Luftreiniger Bau MAXVAC DB700, Hepa Filter, 580x350x610mm, für 140-233m³
Luftreiniger Bau MAXVAC DB700, Hepa Filter, 580x350x610mm, für 140-233m³
Artikel-Nr.:
     638-51814-DB-700-230-EU
Hersteller:
     MAXVAC
Herst.-Nr.:
     DB-700-230-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Hocheffiziente Staubabsaugung in der Luft mit dem Dustblocker DB700 Luftreiniger von
MAXVAC für Hausbesitzer, Gewerbe und Vermietung.
Der Dustblocker 700 ist für den Einsatz in der Sanierung und Hochwassersanierung konzipiert.
Er ist mit einem Hochleistungsmotor mit HEPA-Filterung und einem Metallschutz zum Schutz
der Filter ausgestattet, wie es bei allen Dustblocker-Geräten üblich ist.
Er ist sehr einfach zu stapeln und zu lagern und sehr robust mit einem rotationsgeformtenGehäuse.
Für maximale Flexibilität kann der Staubsauger DB700 sowohl in vertikaler als auch in horizontaler
Position effektiv betrieben werden.
Der Luftreiniger ermöglicht je nach Betriebsoption den flexiblen Anschluss eines 400mm (16")
Ansaugschlauches oder eines 250mm (10") Abluftschlauches.
 
Technische Spezifikationen
Abmessungen 580 x 350 x 610 mm
Filter Typ G3 / G4 / HEPA H13
Geräuschpegel 58dB
Gewicht 15kg
Leistung 200W
Luftstrom (inkl. Filter) 700 m3/h
Raumgröße 140-233 m3
Schlauchanschluss 400 mm (16") Eingang / 250 mm (10") Ausgang
Spannung Doppelspannung 110/230 Volt
Garantie 24 Monate

Weitere Beschreibungen siehe Produktdaten-PDF

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Baustellenluftreiniger, Luftreiniger für Baustellen, Dustblocker, Staubreiniger, Staubgerät, Staubentferner, Baustellenstaub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.198,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,28*
€ 1.668,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,07*
€ 1.649,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,68*
€ 1.551,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,02*
€ 1.491,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,10*
€ 1.425,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.