Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Gitterwand, 1 Schublade, 1 Auszug, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Gitterwand, 1 Schublade, 1 Auszug, Grau
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Gitterwand, 1 Schublade, 1 Auszug, Grau
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Gitterwand, 1 Schublade, 1 Auszug, Grau
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Gitterwand, 1 Schublade, 1 Auszug, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51786-112030b-gr
Hersteller:
     STH
Herst.-Nr.:
     112030b
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen

LCB-LogisticCarrierBox I - normalhoch

Die LCB LogisticCarrierBox wurde für die Lagerung, den Transport und die Bereitstellung
von Bauteilen, Rückstellmustern und Werkzeugen entwickelt.
Als Basis der LCB-Serie dient die Gitterboxpalette. LCB-Modelle sind stabil, stapelbar sowie
kompatibel mit Rollbahnen, Regalsystemen und Flurfördergeräten.
 
Beschreibung:
- Grundmaße:  1200 x 800 x 980 mm (B/T/H)
- Lademaße: 1240 x 840 x 980 mm (B/T/H)
- Auszüge: 1 große Schublade und 1 Auszugsrahmen
- Traglast: 160 kg Flächenlast/Auszug
- Arbeitsfläche: Siebdruckplatte
- Auszugweg: ca. 70 %
- Gitterwände
- Schubladenfarbe/Front: Grau RAL 7005
 
(Kleine Schublade: 1090 x 794 x 170 mm)
(Große Schublade: 1090 x 794 x 360 mm)
(Auszugrahmen: 1086 x 790 x 32 mm)
 
ACHTUNG: Bild ist Farbbeispiel des Produktes in Ultamarinblau
 
Weitere lieferbare Standardfarben:
- Ultramarinblau RAL 5002
- Orange RAL 2000
- Rot RAL 3000
- Blau RAL 5012
- Grün RAL 6011
- Grau RAL 7005
- Sonderfarben auf Anfrage
 
Weitere lieferbare Varianten (Preisunterschiede):
- mit Gitterwände
- mit Blechwände
- mit Blechwände und Rollen (abnehmbar)
 
Weitere technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF
 
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter mausgrau, gitter behälter, Ladungsträger, LCB, LCB-Träger, Transportbox, Gitterbox, Gitterpalette, Gitterboxpalette, Stahlbehälter, abschließbar Behälter, Logistikbox, Logistikbehälter, Stahlbox, box abschleißbar, Gitterbehälter mit Schublade, Gitterbox mit Schubladen, Transportbox abschließbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.583,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.818,88*
€ 2.164,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,76*
€ 2.154,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.721,98*
€ 2.049,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.662,01*
€ 1.977,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,39*
€ 1.884,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STH
142030b
ab € 2.016,98*
Ähnlich
STH
112030b
ab € 2.016,50*
Ähnlich
STH
142030b
ab € 2.010,48*
Ähnlich
STH
142030b
ab € 2.009,73*
Ähnlich
STH
142030b
ab € 2.014,72*
Ähnlich
STH
122030b
ab € 1.848,54*
Ähnlich
STH
112030b
ab € 1.858,00*
Ähnlich
STH
122030b
ab € 1.854,17*
Ähnlich
STH
122030b
ab € 1.847,90*
Ähnlich
STH
122030b
ab € 1.859,29*
Ähnlich
STH
122030b
ab € 1.844,26*
Ähnlich
STH
112030b
ab € 1.582,51*
Ähnlich
STH
112030b
ab € 1.584,39*
Ähnlich
STH
112030b
ab € 1.588,45*
Ähnlich
STH
112030b
ab € 1.578,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.