Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungswagen ESW, Medizinwagen, Edelstahl, 635x975x915mm, 2 Behälter, fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entsorgungswagen ESW, Medizinwagen, Edelstahl, 635x975x915mm, 2 Behälter, fahrbar
Entsorgungswagen ESW, Medizinwagen, Edelstahl, 635x975x915mm, 2 Behälter, fahrbar
Entsorgungswagen ESW, Medizinwagen, Edelstahl, 635x975x915mm, 2 Behälter, fahrbar
Artikel-Nr.:
     638-51778-7504541
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7504541
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler

Produktinformationen

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Offene Konstruktion aus Vierkantrohr mit lose eingehängten Edelstahl-Behältern mit feststehenden oberen Griffen sowie eingesetzten Siebschalen mit Fallgriffen. Behälter nach Befüllen mit 2-molarer Natronlauge zur Aufnahme und manuellen Reinigung von chirurgischen Instrumenten, die potentiell oder erwiesen mit dem Erreger der Creutzfeld-Jakob-Krankheit kontaminiert sind und zur 24-stündigen Zwischenlagerung als vorbereitende Maßnahme zu deren Sterilisation. Abdeckung der Behälter durch Edelstahl-Deckel mit umlaufender Silikon-Abdichtung. Unterseite der Behälter mit angeschweißten 1/2"-Kugelhähnen, über die mittels aufgesteckter Schlauchstücke der Ablauf der Natronlauge in bauseitige Kunststoff-Entsorgungsbehälter erfolgt, die während der Befüllung sicheren Stand auf einer herausnehmbaren flachen Edelstahlwanne finden. Beide Stirnseiten des Wagenunterbaus mit Drahtgestellen zur Aufnahme der Edelstahldeckel. Vier massive Abweiserrollen aus Polyethylen unten sowie zwei Stoßecken aus Polymer an den oberen Ecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände besonders effektiv vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Entsorgungswagen zur Zwischenlagerung von Creutzfeld-Jakob-kontaminierten chirurgischen Instrumenten in speziellen Edelstahl-Behältern. 

Key-Facts

- Bordhöhe 915mm
- Inkl. 2 Spezialbehälter 21 l mit Griffen oben
- Behältermasse: 530 × 325 mm
- Edelstahl
 
Technische Informationen

Kapazität:     2 Behälter m.Griffen oben 530x325x150 mm
Gewicht:     32 kg
Breite:   635 mm außen
Tiefe:     975 mm außen
Höhe:    915 mm außen

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: entsorgungsbehälter edelstahl, entsorgungsbehälter, Transportwagen, Edelstahltransportwagen, Edelstahlwagen, Medizinischer Transportwagen, Sterilwagen, Sterilgutwagen, Regalwagen, Regalwagen Edelstahl, Etagenwagen, Servierwagen, Tischwagen, Allzweckwagen, Plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.708,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.066,79*
€ 3.649,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.028,35*
€ 3.603,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.865,67*
€ 3.410,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.784,79*
€ 3.313,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.708,06*
€ 3.222,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.