| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51778-7500375 Herst.-Nr.: 7500375 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktinformationen Die Halterung für Sterilgut-Container dient dem bequemen Anhängen an Hupfer Wandhakenschienen oder Hupfer Hakenwagen und der sicheren Aufnahme eines StE Sterilgut-Containers. Die Hupfer Halterung für StE Sterilgut-Container bietet mit einer maximalen Zugänglichkeit eine offene Ablage für einen reibungslosen Arbeitsablauf. Die praktische und robuste Konstruktion aus hochwertigem, elektrolytisch poliertem Rahmengestell aus Edelstahl-Draht bietet eine lange Nutzungsdauer und optimale Hygiene. Die einfache Handhabung ermöglicht ein müheloses Einhängen und Entfernen der Halterung. Die Halterung für StE Sterilgut-Container dient dem Anhängen an Hupfer Wandhakenschienen oder Hupfer Hakenwagen und der Aufnahme eines Sterilgut-Containers als offene Ablage. Key-Facts - sichere, offene Ablage - hochwertiger elektrolytisch polierter Edelstahl - müheloses Einhängen und Entfernen - optimale Hygiene Technische Informationen Gewicht: 1,052 kg Breite: 622 mm Tiefe: 316 mm Höhe: 58 mm Hinweis: Die abgebildeten Wandhakenschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Hierbei unbedingt das benötigte Rastermaß beachten! Es gibt unterschiedliche Längen sowie verschiedene Rastermaße! Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hakenwagen, Infussionsständer, medizinischer Ständer, medizinischer Wagen, Infussionen, Schuhhalterung, Schuhlagerung OP, OP-Ausstattung, Medizinische Ausstattung, Reinraumgeräte, reinraumausstattung, Schuhregal Edelstahl, OP-Regal, Haken für Op |
| | |
| |