Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katheterkorb Reinraum, KaKo 150/100/280 MW8/8, Edelstahl, 150x100x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katheterkorb Reinraum, KaKo 150/100/280 MW8/8, Edelstahl, 150x100x200mm
Katheterkorb Reinraum, KaKo 150/100/280 MW8/8, Edelstahl, 150x100x200mm
Katheterkorb Reinraum, KaKo 150/100/280 MW8/8, Edelstahl, 150x100x200mm
Artikel-Nr.:
     638-51778-7500151
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7500151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Katheterkorb
Katheterköcher

Produktinformationen

Korb aus hochwertigem, elektrolytisch poliertem Edelstahl-Rundmaterial. Katheterkorb ist mittels Halterungen aus Draht zum Anhängen an eine Geräteschiene 25 × 10 mm geeignet.

Korb zur Lagerung und Bereitstellung von Kathetern, anhängbar an eine Geräteschiene. 

Key-Facts

- Höhe 280mm
- Maschenweite: 8 × 8 mm
- Edelstahl poliert
- Zum Einhängen in Universalhalterung

Technische Informationen

Gewicht:     0,35 kg
Breite:     150 mm
Tiefe:     100mm
Höhe:     280 mm

Hinweis: Die abgebildeten Wandhakenschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

                 Hierbei unbedingt das benötigte Rastermaß beachten! Es gibt unterschiedliche Längen sowie verschiedene Rastermaße!

Wandhakenschienen Artikelnummern:
- 51778-7500027
- 51778-7500028
- 51778-7500029
- 51778-7500030
- 51778-7500186
- 51778-7500187
- 51778-7500188
- 51778-7500189
- 51778-7500190
- 51778-7500031

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: hakenwagen, Infussionsständer, medizinischer Ständer, medizinischer Wagen, Infussionen, Schuhhalterung, Schuhlagerung OP, OP-Ausstattung, Medizinische Ausstattung, Reinraumgeräte, reinraumausstattung, Schreibpult, Schreibablage, Schreibbord
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.