Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube VA M10x30mm, Länge 17mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube VA M10x30mm, Länge 17mm
Hammerkopfschraube VA M10x30mm, Länge 17mm
Hammerkopfschraube VA M10x30mm, Länge 17mm
Artikel-Nr.:
     638-51777-1342750
Hersteller:
     PVZ
Herst.-Nr.:
     1342750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m10
hammerkopfschraube ohne norm

Hammerkopfschraube zur einfachen und schnellen Befestigung von Montageschienen an Dachhaken,

Stockschrauben oder Klemmen. 

Diese Schrauben passen auf alle unsere Montageschienen und Dachhaken.

Verkauf nur in Verpackungseinheiten.


Produktinformationen

- Gewinde: M10
- Länge: 17 mm
- Material: V2A

- Verpackungseinheit 200 Stück

Hinweis: Weitere Dachhaken auch in Sonderausführung auf Anfrage!

 

Weitere Suchbegriffe: Dachhaken, Dachhaken für PV, Montageschienen, Modulklemme, Photovoltikzubehör, Solarzubehör, Montagezubehör PV, Balkonkraftwerk, PV-Modul, Photovoltik Modul, Wechselrichter, PV-Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,56095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,95*
€ 165,3505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,61*
€ 164,9459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,16*
€ 158,4604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,97*
€ 155,8543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,19*
€ 133,5061
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PVZ
1370884
ab € 58,63002*
Zubehör
PVZ
1370884
ab € 9,71*
Zubehör
PVZ
1370885
ab € 33,49002*
Zubehör
PVZ
1342820
ab € 61,27*
Zubehör
PVZ
1342825
ab € 127,22*
Zubehör
PVZ
1342857
ab € 126,66*
Zubehör
PVZ
1342769
ab € 248,47*
Zubehör
PVZ
1342742
ab € 248,70*
Zubehör
PVZ
1342743
ab € 248,52*
Zubehör
PVZ
1342768
ab € 218,03*
Zubehör
PVZ
1342739
ab € 217,29*
Zubehör
PVZ
1342764
ab € 219,25*
Zubehör
PVZ
1342772
ab € 234,22*
Zubehör
PVZ
1342774
ab € 232,93*
Zubehör
PVZ
1342736
ab € 232,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.