Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikheber Aluminium-Zylinder HPS A 30152H,einfachwirkend,30 t,Hub 152mm,Federrückzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikheber Aluminium-Zylinder HPS A 30152H,einfachwirkend,30 t,Hub 152mm,Federrückzug
Hydraulikheber Aluminium-Zylinder HPS A 30152H,einfachwirkend,30 t,Hub 152mm,Federrückzug
Hydraulikheber Aluminium-Zylinder HPS A 30152H,einfachwirkend,30 t,Hub 152mm,Federrückzug
Artikel-Nr.:
     638-51693-hpsa30152h
Hersteller:
     Simson Power Tools
Herst.-Nr.:
     HPSA3075H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Hydraulikheber
Simson Aluminium Zylinder werden mit Materialien höchster Qualität hergestellt.
Unsere breitgefächerte Produktpalette er möglicht die Durchführung jeglicher industrieller
Anwendungen: Heben,Ziehen,Biegen,Halten etc.
Unser Qualitätssystem gewährleistet die Konstruktion,die Fertigung,die Lieferung
und den Kundendienst.

-„ Hochfeste Materialien – bis zu 60% leichter als vergleichbare Stahlzylinder.
-„ Korrosionsbeständig,seewasserbeständig.
-„ Standardmodelle von 30 bis 140 Tonnen.
-„ Druckstücke aus Stahl verhindern Lastschäden.
-„ Balance- und Schmiernuten am Kolben.
-„ Breite Lagerkontaktflächen zum Schutz bei hoher Seitenlast.
-„ Harteloxierte Zylinder und Kolben für optimalen Schutz gegen Verschleiss und Korrosion.
-„ Voll belastbarer mechanischer Anschlag verhindert zu weites Ausfahren des Kolbens.
-„ Abstreifring am Kolben schützt vor Eindringen von Schmutz und
  erhöht somit die Lebensdauer.
-„ Hochleistungsfeder für schnellen Kolbenrückzug.
-„ Tragegriff standard an allen Modellen.
-„ Hochflusskupplungen 3/8” NPT.
-„ Alle Zylinder entsprechen den Sicherheitsvorschriften ANSI/ASME B30.1.
 
Hohlkolbenzylinder,30t-60t Einfachwirkend,Federrückzug
Dieser Zylinder ist für Druck- und Zugeinsatz konzipiert.
Durch die Kraft der Feder wird der Hubkolben beim Ablassen zurück in den
Zylinder gezogen.
 
Hinweis: Bild ist Produktbeispiel!
 
Weitere Beschreibungen,weiteres Zubehör und technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Hydraulikstempel, Maschinenheber, hydraulikheber, Hubzylinder, Kompaktzylinder, Alu-Zylinder, Aluminiumzylinder, hohlkolbenzylinder enerpac, hohlkolbenzylinder, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Tragbare Hydraulik-Zylinder hebend, Enerpac, RCH121, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, High Pressure Hydraulic Cylinders, Alternative Enerpac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.191,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.359,51*
€ 2.807,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.340,47*
€ 2.785,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.257,06*
€ 2.685,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.214,52*
€ 2.635,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.191,59*
€ 2.607,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simson Power Tools
CS0401
ab € 159,54*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0402
ab € 204,89*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0404
ab € 254,88*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0405
ab € 317,99*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0406
ab € 419,14*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0408
ab € 629,78*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0411
ab € 1.003,76*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0413
ab € 1.514,28*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0414
ab € 2.342,74*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0414
ab € 3.963,25*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0531
ab € 111,98*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0532
ab € 122,62*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0533
ab € 136,48*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0536
ab € 170,29*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0540
ab € 215,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.