Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikheber m. Hohlkolbenzylinder 1030H,10 t,Hub 30mm,ohne Innengewinde,einstufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikheber m. Hohlkolbenzylinder 1030H,10 t,Hub 30mm,ohne Innengewinde,einstufig
Hydraulikheber m. Hohlkolbenzylinder 1030H,10 t,Hub 30mm,ohne Innengewinde,einstufig
Hydraulikheber m. Hohlkolbenzylinder 1030H,10 t,Hub 30mm,ohne Innengewinde,einstufig
Artikel-Nr.:
     638-51693-213153
Hersteller:
     Simson Power Tools
Herst.-Nr.:
     213153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder

EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN
Simson Kompakt ist ein hydraulisches Kraftpaket das sich durch mehrere vorteilhafte
Eigenschaften auszeichnet: niedriges Gewicht,kompaktes Design und hohe Kapazität.
Qualität und Zuverlässigkeit sind Schlüsselbegriffe,die man bei den Simson-Produkten bereits
voraussetzt und die von Fachleuten in der ganzen Welt geschätzt werden.

Kombiniert Sicherheit,Qualität und Zuverlässigkeit
•  Hubkolben aus gehärteten,hochwertigsten korrosionsbeständigen Stahl.
•  Rollpolierter Zylinder aus gehärteten hochfesten Stahl.
•  Alle Heber sind auf der Pumpenseite mit einem Sicherheitsventil versehen,
   das bei 825 bar zuverlässig auslöst.
•  Betriebsdruck 825 bar.
•  3-jährige Material- und Verarbeitungsgarantie für Kolben und Zylinder.

- Bewältigt Zug- und Druckarbeiten,z.B. beim Spannen von Kabeln,Stangen,
  Bolzen usw. sowie Abziehen von Lagern,Buchsen usw.
- Der geschlossene Hydraulikkreislauf läßt den Heber in allen Lagen und
  Situationen einwandfrei arbeiten.
- Manometeroption (Manometer nicht im Lieferumfang enthalten)
- Außengewinde vereinfacht das Fixieren vom Zylinder.
- 360º drehbarer Pumpenhebel-mechanismus mit zwei Positionen.
- Der geschlossene Hydraulik-kreislauf macht den Unterwassereinsatz
  problemlos möglich.
 
Weitere Beschreibungen,weiteres Zubehör und technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikheber, Hydraulikstempel, Maschinenheber, hydraulikheber, Hubzylinder, Kompaktzylinder, hohlkolbenzylinder enerpac, hohlkolbenzylinder, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Tragbare Hydraulik-Zylinder hebend, Enerpac, RCH121, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, High Pressure Hydraulic Cylinders, Alternative Enerpac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.867,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.100,02*
€ 2.499,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.073,17*
€ 2.467,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.958,90*
€ 2.331,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.902,98*
€ 2.264,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.867,67*
€ 2.222,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simson Power Tools
213153
ab € 2.171,55*
Ähnlich
Simson Power Tools
213153
ab € 2.316,45*
Ähnlich
Simson Power Tools
213153
ab € 2.378,06*
Ähnlich
Simson Power Tools
213153
ab € 2.332,65*
Ähnlich
Simson Power Tools
213153
ab € 2.608,91*
Ähnlich
Simson Power Tools
213153
ab € 6.420,01*
Ähnlich
Simson Power Tools
213153
ab € 7.102,99*
Ähnlich
Simson Power Tools
213153
ab € 3.439,85*
Ähnlich
Simson Power Tools
213153
ab € 3.869,09*
Ähnlich
Simson Power Tools
213153
ab € 2.124,68*
Ähnlich
Simson Power Tools
213153
ab € 2.554,44*
Ähnlich
Simson Power Tools
213153
ab € 3.747,52*
Ähnlich
Simson Power Tools
213153
ab € 4.228,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.