| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-51672-0100450100001-2381-54 Herst.-Nr.: 100450100001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HB-ArcSelect ® ist genau auf die Bedürfnisse von Störlichtbogenschutz in allen Klassen abgestimmt. Durch den hohen Baumwollanteil ist das weiche Gewebe so angenehm wie eine hochwertige Freizeitkleidung und ist hinsichtlich Tragekomfort und Pflege den Anforderungen von PSA gewachsen: Multifunktionale und hochwertige Schutzbekleidung, geeignet für viele Einsatzgebiete. 2-farbig • Bund mit Knopf • Front mit Reißverschluss • 2 farblich abgesetzte Flügeltaschen • 1 Gesäßtasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopf • 1 Blasebalgtasche rechts mit Patte und Druckknopf • Knietaschen mit Klettverschluss und Öffnung unten • industriell waschbare Reflexelemente an Knietasche, Seitentaschen und Kniekehle • keine Warnschutz- kleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353. Hinweis: weitere Farben und Größen auf Anfrage Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnlatzhose 54, warnschutz latzhose, flammhemmend Unterwäsche, flammhemmende Bekleidung, Arbeitsbekleidung flammhemmend, Unterhemd, Funktionsunterhemd, Funktionsunterwäsche, flammhemmende Arbeitsjacke, flammhemmende Jacke, 7kA, Mantel 7kA, 4kA, Elektrikerbekleidung, Elektrikerhose, Elektrikerjacke, Elektr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |