| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-51614-001231-0336-fm-xl Herst.-Nr.: 001231-0336 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ganzjährig tragbare Herren-Jacke, hohe Sichtbarkeit durch Reflexstreifen, Verschluss mit Patte und Kunststoffknöpfen, Ärmelbündchen mit Knopf, Weitenregulierung der Taille mit Klettverschluss, Kontrastnähte, Smartphone-Tasche, abtrennbares Ausweisfach und Stifthalter in der Brusttasche mit Patte und Klettverschluss, taillierter Schnitt im Jeans-Design. - Zusammensetzung: 50% BAUMWOLLE 50% POLYESTER
- Erscheinungsbild: TWILL
- Gewicht: 250 GR/MQ
- Größen: S-M-L-XL-XXL-3XL
- ACHTUNG HINWEIS: Bitte unbedingt vor Bestellung die passende Grösse gemäß Tabelle messen,
- um unnötige kostenpflichtige Rücksendungen zu vermeiden!
-
- Weitere Artikel siehe Produktdatenblatt-PDF
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnschutzbekleidung, Sicherheitsjacke, sichtbare Bekleidung, Arbeitschutzjacke, Arbeitsschutzbekleidung, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Schutzjacke, SI Jacke, Sport-Regenjacke, Warnjacke, Warnschutzfleecejacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacke, Arbeitshose, Warnschutzhose, Warnschutzhose Damen, Warnschutzhose Lady, kübler arbeitsjacke, Payper Arbeitsschutz, Payper Arbeitsjacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |