Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITO Elektrokettenzug EDC 06, Nennlast 60kg, 230V, 2 Hubgeschwindigk. 20,1/4,0, Zylindersteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KITO Elektrokettenzug EDC 06, Nennlast 60kg, 230V, 2 Hubgeschwindigk. 20,1/4,0, Zylindersteuerung
KITO Elektrokettenzug EDC 06, Nennlast 60kg, 230V, 2 Hubgeschwindigk. 20,1/4,0, Zylindersteuerung
KITO Elektrokettenzug EDC 06, Nennlast 60kg, 230V, 2 Hubgeschwindigk. 20,1/4,0, Zylindersteuerung
KITO Elektrokettenzug EDC 06, Nennlast 60kg, 230V, 2 Hubgeschwindigk. 20,1/4,0, Zylindersteuerung
Artikel-Nr.:
     638-51559-edc06-d
Hersteller:
     KITO
Herst.-Nr.:
     edc06-d
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
kito elektrokettenzug

Elektrokettenzüge für den vielfältigen und speziellen Einsatz in Industrie,

Handwerk und Gewerbe, für einen störungsfreien und langlebigen Betrieb.


Ausstattung und Verarbeitung

- Schützsteuerung

- eine oder zwei Hubgeschwindigkeiten

- Betriebsspannung 230 V, 1 ph, 50 Hz überall dort einsetzbar, wo kein dreiphasiges Netz zur Verfügung steht

- Getriebegehäuse aus Aluminium, dadurch witterungs- und rostbeständig

- mit Hakenaufhängung oder mit MiniRollfahrwerk TMH25

- erhöhte Sicherheit durch oberen Hubendschalter

- Schutzart IP54 (Modell ED) / IP44 (Modell EDC)

- Standardhubhöhe = 3,00 m / Steuerkabellänge = 2,50 m (Modell ED)

- Standardhubhöhe = 1,80 m / Steuerkabellänge = 1,80 m (Modell EDC)

- Kunststoff-Kettenbehälter für 3,00 m Standardhubhöhe

- Kettenbehälter aus Segeltuchgewebe bis 70,00 m Hubhöhe

- Kettenbehälter für Sonderhubhöhen auf Anfrage lieferbar


Vorteile

- einfache Handhabung

- kompakte Ausführung

- geringe Bauhöhe

- hohe Sicherheit

- Überlastsicherung

- Anheben und Absenken mit hoher Geschwindigkeit

 Mechanische Hochleistungsbremse mit Rutschkupplung

Vernickelte Lastkette mit längerer Lebensdauer als herkömmliche Modelle

- (Bruchspannung 800 N/mm) entspricht der Norm EN 818-7


Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit max. 20,1 m/min

- Hubgeschwindigkeit über Potentiometer im Steuerschalter einstellbar


Zylinderhandgriffsteuerung (Modell EDC)

- Standardhubhöhe = 1,80 m, mit abnehmbarem Lasthaken

- mit Potentiometer zur Geschwindigkeitsanpassung


 Option

- Optional können ED/EDC Elektrokettenzüge mit TS Universal-

  Handfahrwerken, sowohl mit Rollfahrwerk TSP als auch mit

  Haspelfahrwerk TSG, kombiniert werden


Mini - Rollfahrwerk TMH25

- Tragfähigkeit:60 - 240 kg

- Flanschbreite:50 - 100 mm

- Gewicht:1,90 kg


 Hinweis

- für den Umbau von 240 auf 480 kg Tragfähigkeit ist ein Umbausatz

  auf Anfrage erhältlich

 

 

 

ACHTUNG: weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, elektrokettenzug hubhöhe 3m, E-Kettenzug, Kito, Ratsche, KITO, Ratschenzug, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.167,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.383,03*
€ 2.835,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.349,16*
€ 2.795,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.247,64*
€ 2.674,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.196,51*
€ 2.613,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.167,80*
€ 2.579,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.