Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITO Elektrokettenzug ED10, Traglast 100kg, 230V, Hubhöhe 3,0m, 2 Hubgeschwindigk., Hakenaufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KITO Elektrokettenzug ED10, Traglast 100kg, 230V, Hubhöhe 3,0m, 2 Hubgeschwindigk., Hakenaufhängung
KITO Elektrokettenzug ED10, Traglast 100kg, 230V, Hubhöhe 3,0m, 2 Hubgeschwindigk., Hakenaufhängung
KITO Elektrokettenzug ED10, Traglast 100kg, 230V, Hubhöhe 3,0m, 2 Hubgeschwindigk., Hakenaufhängung
Artikel-Nr.:
     638-51559-ed10-2
Hersteller:
     KITO
Herst.-Nr.:
     ed10-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
kito elektrokettenzug
ED Elektrokettenzug 230V
Problemlos auf- und abwärts
Der KITO Elektrokettenzug 230V der Baureihe ED (Kleinhebezeug) ist in seiner Anwendungsvielfalt
unübertroffen. Denn überall dort, wo 220-V- bis 240-V-Wechselstrom zur Verfügung steht, ist der
Elektrokettenzug ED III aus der ED-Serie sofort einsatzfähig.
 
Das kann z. B. in kleineren Werkstätten und Baustellen und Lagerbereichen sein oder im Versand,
wo größere Kartonagen gehoben werden müssen. Zum Lastentransport innerhalb von
Windenergieanlagen ist das Kleinhebezeug erprobt und nahezu unersetzlich.
 
Das Kleinhebezeug ist für den Kleinlastbereich von 60 − 240 kg ausgelegt. Aufgrund seines niedrigen
Gewichtes kann es bei Bedarf schnell und individuell an anderen Stellen eingesetzt werden.
Das Getriebegehäuse besteht aus Aluminium und ist witterungs- und rostbeständig.
 
Sogar höhere Traglasten bis 480 kg sind nach ein paar Umrüstungen für das Kleingebegerät machbar.
Ein Umrüstungsbausatz aus Oberhaken, Unterflasche und einer längeren Kette kann optional bestellt
werden. Mit dem entsprechenden Typenschild ist der ED dann mit einer doppelsträngigen Lastkette für
höhere Traglasten einsetzbar. Die Umrüstung ist mit nur wenigen Handgriffen durchzuführen.
Ein weiterer Produktvorteil ist die Bandbreite an Tragfähigkeiten in Abhängigkeit von der Hubgeschwindigkeit.
 
Dabei beträgt die Maximalgeschwindigkeit bis 20 m/min im Traglastbereich von 60 kg und 160 kg.
Das Gerät besitzt zwei Motorvarianten: einen Gleichstrommotor mit 300 W, für die Traglastbereiche 60 kg,
100 kg und 180 kg, und eine größere Variante mit einer Leistung von 600 W für Tragfähigkeiten bis 160 kg,
240 kg bzw. doppelsträngig bis 480 kg.
 
Als sicherheitsrelevante Besonderheiten des Elektrokettenzugs 230V zählen die mechanische
Hochleistungsbremse mit Rutschkupplung und der obere Hubendschalter für eine erhöhte Sicherheit.
Zur ED Kleinhebezeug Standardausrüstung gehört ein Kettenbehälter aus Kunststoff für 3 oder 6 m Hubhöhe.
Für Hubhöhen bis 15 m, 30 m und 70 m dient ein Segeltuchbehälter. Kettenbehälter für zusätzliche Hubhöhen
sind auf Anfrage erhältlich. Als Optionen bietet das System das Minifahrwerk TMH 25 bzw. ein Rollfahrwerk
oder Haspelfahrwerk bis 500 kg.

Technische Daten:

- 380-440V / 3 Phasen

- Mechanische Hochleistungsbremse mit Rutschkupplung

- Hubendschalter Heben

- Einfache oder zweifache Hubgeschwindigkeit (Single/Dual)

- Witterungs- und korrisionsbeständig

- Getriebegehäuse aus Aluminium

- Vernickelte Lastkette der Güteklasse DAT (G80) gemäß Norm EN 818-7

- Länge Steuerleitung 2,5m

- Standardhubhöhe 3,0m

- Länge Standard Handkette 3,0m (bei Haspelfahrwerk)

Optionales Zubehör (Mehrpreis)

 

- Funkfernsteuerung

 

- THM Rollfahrwerk

- Haken-Protektor aus Schaumstoff

Bilder sind Produktbeispiele! Maßgebend sind die Angaben in der Produktbeschreibung!

ACHTUNG: weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produkt-PDF

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, elektrokettenzug hubhöhe 3m, E-Kettenzug, Kito, Ratsche, KITO, Ratschenzug, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.673,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.863,11*
€ 2.217,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,74*
€ 2.185,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.752,31*
€ 2.085,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.706,39*
€ 2.030,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.673,18*
€ 1.991,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KITO
ed-lk-m
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.