Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original TER Hängetaster, Charlie, Schützsteuerung, Auf/Ab, 1 Geschwindigkeit, Not-Aus, 3 Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original TER Hängetaster, Charlie, Schützsteuerung, Auf/Ab, 1 Geschwindigkeit, Not-Aus, 3 Schalter
Original TER Hängetaster, Charlie, Schützsteuerung, Auf/Ab, 1 Geschwindigkeit, Not-Aus, 3 Schalter
Original TER Hängetaster, Charlie, Schützsteuerung, Auf/Ab, 1 Geschwindigkeit, Not-Aus, 3 Schalter
Artikel-Nr.:
     638-51525-PF39030001
Hersteller:
     TER
Herst.-Nr.:
     PF39030001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängetaster
Pilztaster
hängetaster ter
hängetaster

Herstellernummer: PF39030001

Weitere "TER" -  Hängetaster, Getriebeendschalter, Funksteuerungen etc. bieten wir

gerne auf Anfrage an!

Achtung: Bild ist nur Produktvariante, massgebend ist die Artikelbeschreibung bzw.

die Herstellernummer

Weitere Beschreibungen bzw. Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF.

Hängetaster für die Hilfssteuerung mit kompakten Abmessungen. Modernes, intuitives

Design, entwickelt von einem Industriedesign-Studio auf der Grundlage von Spezifikationen

wie technischer Inhalt, Antropomorphismus, Futurismus und Ergonomie.
Handlich und entwickelt zur Reduzierung von Installationszeiten und -kosten sowie der

Maschinenstillstandszeiten für Wartung.
Eigenschaften
- Reduzierte Installationszeiten und -kosten, reduzierte Verkabelung: Bei den ohne

Schrauben innen im Hängetaster befestigten Schaltern weisen alle Klemmen in

Richtung des Kabeleingangs und die Schrauben weisen in die entgegengesetzte

Richtung, um die Verkabelung zu erleichtern.
- Verschluss des Gehäuses und der Abdeckung mittels Gewindenutmutter an der

Vorderseite, um einen bequemen Zugang zu den Innenkomponenten ohne Bedarf an

Werkzeugen und ohne Eingriffe an den Schrauben zu gewährleisten.
- Gelochter Griff, um den Hängetaster schnell und bequem an einem Haken zu befestigen.
- Notaus-Pilztaster gemäß Norm EN 418.
- NC-Kontakte mit positivem Öffnungsvorgang, verwendbar für Sicherheitsfunktionen.
- Mechanische Lebensdauer Schalter: 1 Million Schaltvorgänge.
- Schutzart IP: Charlie hat die Schutzart IP65.
- Beständig gegen extreme Temperaturen: -25°C bis +70°C.
- Die verwendeten Materialien und Komponenten sind witterungsbeständig und

gewährleisten den Schutz des Geräts gegen das Eindringen von Wasser und Staub.
Optionen
- Verfügbar in Konfigurationen mit 2 oder 3 Stellgliedern.
- Einzelne Schalter mit Kontakten NO oder NC und Doppel-Schalter mit NO-Kontakten

mit einer oder zwei Geschwindigkeiten, mit elektrischer Verriegelung zum Verhindern

der gleichzeitigen Betätigung entgegengesetzter Funktionen.
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung und EAC-Zertifizierung.

Technische Daten

 
  • Allgemeine Eigenschaften

  • Einhaltung der Gemeinschaftsrichtlinien: 2014/35/UE 2006/42/CE
  • Einhaltung der Normen: EN 60204-1 EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60529 EN 418
  • Umgebungstemperatur Lagerung: -40°C/+70°C
  • Umgebungstemperatur Betrieb: -25°C/+70°C
  • Schutzart: IP 65
  • Isolierklasse: Klasse II
  • Kabeleingang: Kabelverschraubung M20, Spiral-Kabelverschraubung M20
  • Betriebsstellungen: Alle Stellungen
  • Gewicht: ~ 320 g
  • Kennzeichnung und Zulassungen: CE EAC

    Eigenschaften der Schalter
  • Einsatzklasse: AC 15
  • Nennbetriebsstrom: 3 A
  • Nennbetriebsspannung: 250 Vac
  • Nennthermostrom: 10 A
  • Nennisolierspannung: 500 Vac
  • Mechanische Lebensdauer: 1x106 Schaltungen
  • Anschlüsse: Schraubklemme
  • Festziehleistung: 1x2,5 mm², 2x1,5 mm² (UL - (c)UL: Leiter aus Kupfer (CU) 60°C oder
  • 75°C mit starrem oder biegsamem Kabel 16-18 AWG)
  • Drehmoment: 0,6 Nm
  • Kennzeichnung und Zulassungen: CE cULus EAC
Weitere Suchbegriffe: pilztaster ip65, Taster, TER, T.E.R., Originlal TER, Getriebeendschalter, Fußschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.