Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original TER Hängetaster, NPA-CP, Direktsteuerung, Auf/Ab, 1 Geschwindigkeit, Not-Aus, 3 Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original TER Hängetaster, NPA-CP, Direktsteuerung, Auf/Ab, 1 Geschwindigkeit, Not-Aus, 3 Schalter
Original TER Hängetaster, NPA-CP, Direktsteuerung, Auf/Ab, 1 Geschwindigkeit, Not-Aus, 3 Schalter
Original TER Hängetaster, NPA-CP, Direktsteuerung, Auf/Ab, 1 Geschwindigkeit, Not-Aus, 3 Schalter
Artikel-Nr.:
     638-51525-PF30030001
Hersteller:
     TER
Herst.-Nr.:
     PF30030001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängetaster
hängetaster ter
hängetaster

Herstellernummer: PF30030001

Weitere "TER" -  Hängetaster, Getriebeendschalter, Funksteuerungen etc. bieten wir gerne auf Anfrage an!

Achtung: Bild ist nur Produktvariante, massgebend ist die Artikelbeschreibung bzw. die Herstellernummer

Weitere Beschreibungen bzw. Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF.

 

Der Hängetaster Mike dient der Steuerung von Industriemaschinen und Einrichtungen über einen

Hilfsstromkreis (Relaisschaltungen, Schütze, PLC, Frequenzumrichter etc.).

Dieser Hängetaster wurde für den anspruchsvollen Einsatz in der Schwerindustrie konzipiert.

Eigenschaften

Mike hat ein komplett überarbeitettes Konstruktionskonzept: Alle Steuerelemente sind am oberen Teil

der Abdeckung befestigt, alle Steuerschalter sind in der unteren Abdeckung befestigt.

Unter jedes Steuerelement lassen sich drei Steuerschalter (1NO oder 1NC) befestigen.

Ein oder zwei für die erste Geschwindigkeit, einer für die zweite Geschwindigkeit.

Einer dieser Steuerschalter lässt sich durch eine LED Lampe 24/48 V AC/DC oder 110/230 V AC ersetzten.

Die oben beschriebene Aufbauweise beschleunigt und vereinfacht die Montage und den Anschluss des

Hängetasters deutlich. Außerdem vereinfacht es den Wechsel von Teilen bzw die Änderung der

Konfiguration.

Zwei frei wählbare benachbarte Tasten können zusätzlich noch eine gegenseitige Blockierung

bekommen.
Die Schalter mit einer Geschwindigkeit und die 2-Positions-Wahlschalter sind mit einer Lampe erhältlich,

die den Schaltvorgang indiziert.

Das unterste Steuerelement kann entweder von oben auf der Abdeckung oder von unten auf die untere

Abdeckung montiert werden. Für Steuerelemente die von unten angebracht werden, sind

Schutzabdeckungen in zwei Größen verfügbar. Die kleinere für Tasten, die größere für eine Stop-Taste

oder einen Whalschalter.

Die Aufhängung kann an beiden Enden des Hängeatsters montiert werden. Der Kabeleingang befindet

sich immer oben. Der Kabeleingang ist so konstruiert, dass es nach dem Einspannen des Kables

automatisch zu einem leichten Anwinkeln des Steuerschalters in Richtung der bedienenden Person

kommt. Dies macht die Bedieung angenhemer.

Ein fester Bestandteil ist die Klemme an dem Hängedraht, welche unter einer kleinen eigenständigen

Abdeckung am oberen Ende des Hängetasters positioniert ist.

Die obere Abdeckung ist mit vier Schrauben mit einem metrischen Gewinde M5 befestigt, so dass die

Schrauben nicht herausfallen können. In dem Unterteil der Abdeckung befinden sich eingepresste

Messingmuttern. Für die zuverlässige Befestigung der oberen und unteren Abdeckung bei längeren

Hängetastern sind an den Seiten ein oder zwei Stahlklammern angebracht.
Die NOT-AUS Pilztaste entspricht des Vorschriften EN 418 und ist mit einem NC Kontakt mit garantierter

Öffnung ausgestattet.

Symbolelemente

Im Hängetaster sind standartmäßig selbstklebende Etiketten mit Symbolen enthalten.

Die Etiketten können an die gewünschte Stelle an beide Seiten der Symboltaste auf die obere

Hängetasterabdeckung geklebt werden. Die einzelnen Tasten sind ohne Symbole.

Wenn gewünscht können allerdings auch die Tasten mit Symbolen geliefert werden.

Wahlmöglichkeiten

Mike kann in der Ausführung mit 5, 7, 9, 13 oder 15 Positionen geliefert werden.
Es stehen folgende Elemente zur Auswahl:

  • Kontrolllampen in 6 Farben
  • Ein- oder zweistufige Tasten mit wahlweise gegenseitiger Blockierung
  • Einstufige Tasten mit optischem Indikator (Lampe) in 6 Farben
  • Sicherheitspilztaste STOP – Rot
  • Pilztaste mit Schlüssel – Rot
  • Pilztaste mit oder ohne Arretierung in 6 Farben oder mit optischem Indikator (Lampe)
  • Drehschalter 2 Positionen 0/1 oder 1/2 mit oder ohne Arretierung wählbar mit
  • optischen Indikator (Lampe)
  • Drehschalter 2 Positionen mit Schlüssel 0/1 oder 1/2 mit oder ohne Arretierung - schwarz
  • Drehschalter 3 Positionen 1/0/2, 1/1+2/2, 0/1/1+2 mit oder ohne Arretierung in 6 Farben
  • Drehschalter 3 Positionen mit Schlüssel 0/1/2, 1/0/2, 1/1+2/2, 0/1/1+2 mit oder ohne
  • Arretierung - schwarz
  • Blindstopfen

Material

Die runden Tasten des Mike haben einen Durchmesser von 22,5 mm. Gegen das Eindringen von Staub

sind sie durch einen staubdichten Gummimantel geschützt. Alle eingesetzten Matierialien und Teile sind

widerstandsfähig gegen den Einfluss des Windes und garantieren eine starke Widerstandkraft des

Hängetasters gegen das Eindringen von Wasser und Staub (IP66).

  • Lagertemperatur: -40°C/+80°C
  • Betriebstemperatur: -40°C/+80°C
  • Schutzart: IP65, IP67
  • Schutzklasse: Klasse II
  • Kabeleingang: Knickschutzschlauch aus Gummi, Durchschnitt 14÷26 mm
  • Lebensdauer der Tasten: 3 000 000 Schaltspiele
  • Arbeitsstellung: beliebige
  • In Übereinstimmung mit EG-Richtlinien: 2006/42/CE, 2006/95/CE
  • In Übereinstimmung mit Normen: EN 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60529, EN 418
  • HALT Test (Daten auf Anfrage)
  • Zulassung: CE, SIL 1

Switches

  • Type: PRSL1800PI - 1NO, 2 connecting terminals
  • Type: PRSL1801PI - 1NC, 2 connecting terminals, NC contact is of the positive opening type
  • Gebrauchskategorie: AC 15
  • Bemessungsbetriebsstrom: 3 A
  • Bemessungsbetriebsspannung: 250 V AC
  • Thermische Bemessungsstrom: 10 A
  • Bemessungsisolationsspannung: 300 V AC
  • Lebensdauer: 3 000 000 Schaltspiele
  • Anschluss: Schraubklemmen, EN50013
  • Querschnitt: 1×2,5mm², 2×1,5 mm²
  • Drehmoment: 0,8 Nm
  • Zulassung: CE, UL

LED Anzeige

  • Betriebsspannung: 24/48 V AC/DC oder 110/230 V AC

 

Weitere Suchbegriffe: Taster, TER, T.E.R., Originlal TER, Getriebeendschalter, Fußschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,74*
€ 260,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.