Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmontiertes Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm, Fettpumpe 60:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandmontiertes Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm, Fettpumpe 60:1
Wandmontiertes Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm, Fettpumpe 60:1
Wandmontiertes Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm, Fettpumpe 60:1
Wandmontiertes Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm, Fettpumpe 60:1
Artikel-Nr.:
     638-51414-013-1933-015
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     013-1933-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

Mit Folgekolben Ø590mm!

15m Schlauch

1/4" Panzerschlauch 1,5m

Technische Daten:

Für Gebinde: 180-220kg

Fettpumpe mit Druckverhältnis 60:1

Gewicht: 142kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: druckluftfettpresse meclube, druckluft fettpresse, Fettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Fettpresse, Standfettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.231,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.434,29*
€ 5.276,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.402,31*
€ 5.238,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.284,08*
€ 5.098,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.238,78*
€ 5.044,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.231,98*
€ 5.036,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.