Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmontiertes Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm, Fettpumpe 60:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandmontiertes Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm, Fettpumpe 60:1
Wandmontiertes Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm, Fettpumpe 60:1
Wandmontiertes Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm, Fettpumpe 60:1
Wandmontiertes Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm, Fettpumpe 60:1
Artikel-Nr.:
     638-51414-013-1139-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     013-1139-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

Mit Folgekolben Ø590mm!

15m Schlauch

1/4" Panzerschlauch 1,5m

Technische Daten:

Für Gebinde: 180-220kg

Fettpumpe mit Druckverhältnis 60:1

Gewicht: 34kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: druckluftfettpresse meclube, druckluft fettpresse, Fettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Fettpresse, Standfettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.666,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.850,05*
€ 3.391,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.826,22*
€ 3.363,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.730,24*
€ 3.248,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.686,16*
€ 3.196,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.666,06*
€ 3.172,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.