Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm u. Roller, Fettpumpe 70:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm u. Roller, Fettpumpe 70:1
Mobiles Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm u. Roller, Fettpumpe 70:1
Mobiles Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm u. Roller, Fettpumpe 70:1
Mobiles Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm u. Roller, Fettpumpe 70:1
Artikel-Nr.:
     638-51414-013-1123-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     013-1123-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

Mit Folgekolben Ø590mm!

3-Rad Ausführung

mit Roller

Technische Daten:

Höhe: 1290mm

Breite: 760mm

Tiefe: 800mm

Für Gebinde: 180-220kg

Fettpumpe mit Druckverhältnis 70:1

Gewicht: 67kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: druckluft fettpresse, Fettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Fettpresse, Standfettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.360,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.538,65*
€ 4.210,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.500,45*
€ 4.165,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.401,34*
€ 4.047,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.360,85*
€ 3.999,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.