Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm u. Roller, Fettpumpe 60:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm u. Roller, Fettpumpe 60:1
Mobiles Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm u. Roller, Fettpumpe 60:1
Mobiles Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm u. Roller, Fettpumpe 60:1
Mobiles Druckluftschmiergerät, 180-220kg Fässer, mit Folgekolben Ø590mm u. Roller, Fettpumpe 60:1
Artikel-Nr.:
     638-51414-013-1122-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     013-1122-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

Mit Folgekolben Ø590mm!

3-Rad Ausführung

mit Roller

Technische Daten:

Höhe: 1290mm

Breite: 760mm

Tiefe: 800mm

Für Gebinde: 180-220kg

Fettpumpe mit Druckverhältnis 60:1

Gewicht: 56kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: druckluft fettpresse, Fettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Fettpresse, Standfettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.921,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.099,45*
€ 3.688,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.074,62*
€ 3.658,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.976,50*
€ 3.542,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.932,40*
€ 3.489,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.921,01*
€ 3.476,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.