Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Druckluftschmiergerät, für 18-30kg Eimer, mit Folgekolben Ø310mm, Fettpumpe 60:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Druckluftschmiergerät, für 18-30kg Eimer, mit Folgekolben Ø310mm, Fettpumpe 60:1
Mobiles Druckluftschmiergerät, für 18-30kg Eimer, mit Folgekolben Ø310mm, Fettpumpe 60:1
Mobiles Druckluftschmiergerät, für 18-30kg Eimer, mit Folgekolben Ø310mm, Fettpumpe 60:1
Mobiles Druckluftschmiergerät, für 18-30kg Eimer, mit Folgekolben Ø310mm, Fettpumpe 60:1
Artikel-Nr.:
     638-51414-013-1106-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     012-1106-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

Mit Folgekolben Ø310mm!

Technische Daten:

Höhe: 980mm

Breite: 480mm

Tiefe: 580mm

Für Gebinde: 18-30kg

Fettpumpe mit Druckverhältnis 60:1

Gewicht: 16kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: druckluftfettpresse meclube, druckluft fettpresse, Fettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Fettpresse, Standfettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.283,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,64*
€ 1.690,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.402,65*
€ 1.669,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,92*
€ 1.599,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,39*
€ 1.560,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,99*
€ 1.527,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.